pagina iniziale

ELTAKO - EAK30000300 FSM61-UC - 30000300

copiacopia
ELTAKO - EAK30000300 FSM61-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 868 MHz

  • Modulazione - FM

  • Portata - 30 m

  • Numero di comandi - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312300152

Codice prodotto

EAK30000300

Cod. produttore

30000300

Produttore

EAK

Radiofrequenza:

868 MHz

Modulazione:

FM

Portata:

30 m

Numero di comandi:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Con radiotrasmittente manuale:

no

Sistema rolling code:

no

Tasto radio incassato:

no

Lunghezza codice (bit):

32

Alimentazione elettrica:

Altro

Con apparecchio di codifica radio:

no

Tasto radio a vista:

no

Copertura di protezione tastiera:

no

Wireless 2-fold transmitter module