ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1216 Tubo corrugato PVC 22212 16 - 100 m - ECTC1216
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Con manicotto - no
Confezione
100 M
EAN
8032793879121
Codice prodotto
ETNECTC1216
Cod. produttore
ECTC1216
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Con manicotto:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
16 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


