Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/50 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG   50/5A

ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/50 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 50/5A

ELETTRA S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Diametro dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073637301

Codice prodotto

AEGE8T/50

Cod. produttore

E8T/50

Produttore

ETT

Modello

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In

50 A

Corrente nominale secondaria

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente)

2 VA

Diametro dell'apertura

22 mm