ELCART DISTRIBUTION - ERT450960300 FP-108B/AC220/240 S1ST - 450960300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Numero di giri - 2800 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134428
Codice prodotto
ERT450960300
Cod. produttore
450960300
Produttore
ERT
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Numero di giri:
2800 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 35 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM: 30÷36