pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070009700 CONF.STAGNOLF SN97CU3 100GR 1MM - 070009700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070009700 CONF.STAGNOLF SN97CU3 100GR 1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 1 mm

  • Peso - 100 g

  • Percentuale di fondente - 2 %

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564308423

Codice prodotto

ERT070009700

Cod. produttore

070009700

Produttore

ERT

Diametro:

1 mm

Peso:

100 g

Percentuale di fondente:

2 %

Bobina di stagno autosaldante a 3 anime "no-clean". Lega di SnCu 97/3