Eglo - EGL95639 LED-DL A˜290 CHROM/WEISS-KLAR 'ACOLLA'

Eglo - EGL95639 LED-DL A˜290 CHROM/WEISS-KLAR 'ACOLLA'

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759956394

Codice prodotto

EGL95639

Cod. produttore

95639

Produttore

EGL

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Lampada

LED sostituibile

Con lampada

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Acciaio

Trattamento superficie (corpo)

Altri

Colore del corpo

Cromo

Materiale del diffusore

Altri

Tensione nominale

220...240 V

Non dimmerabile

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

Nessuno

Max prestazioni del sistema

11 W

Temperatura di colore

3000...3000 K

Indice di resa cromatica

20-39

Fattore di potenza

0

Altezza / Profondità

85 mm

Diametro esterno

290 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

Altri

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No