Eglo - EGL94618 LED-WL L-900 NICKEL-MATT  TORRETTA

Eglo - EGL94618 LED-WL L-900 NICKEL-MATT TORRETTA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759946180

Codice prodotto

EGL94618

Cod. produttore

94618

Produttore

EGL

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Acciaio

Trattamento superficie (corpo)

Altri

Colore del corpo

Nichel

Materiale del diffusore

Plastica, trasparente

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Non dimmerabile

no

Emissione luminosa

Indiretta

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Durata utile L70/B50 a 25 °C

25000 h

Grado di protezione (IP)

IP44

Classe di protezione

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

Nessuno

Max prestazioni del sistema

24 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Indice di resa cromatica

90-100

Fattore di potenza

0.5

Larghezza

40 mm

Altezza / Profondità

40 mm

Lunghezza

900 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

Altri

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No