EATON - EAOMBD100R RIVELATORE LINEARE PORTATA 100 METRI

EATON - EAOMBD100R RIVELATORE LINEARE PORTATA 100 METRI

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarossi

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986269248

Codice prodotto

EAOMBD100R

Cod. produttore

MBD100R

Produttore

EAO

Principio di funzionamento

Infrarossi

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Collegamento in rete tramite cavo

no

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Colore

Bianco

Grado di protezione (IP)

IP40

Lunghezza

120 mm

Larghezza

130 mm

Altezza / Profondità

210 mm

I rivelatori lineari convenzionali (barriere) Cooper Fire Systems, sono disponibili con portata fino a 50 metri (MBD50R) e fino a 100 metri (MBD100R). Entrambi i rivelatori sono compatibili con la gamma di sistemi di rivelazione incendio convenzionali Cooper. Questi rivelatori lineari risultano estremamente semplici da installare, non richiedono un’alimentazione separata, operano sul principio della riflessione e dispongono di una semplice modalità di impostazione così da consentire un facile e rapido allineamento durante l’installazione. Queste unità sono progettate per sostituire i singoli rivelatori puntuali in grandi aree aperte quali i magazzini, centri commerciali, ecc. Le condizioni di incendio e di guasto vengono segnalate alla centrale utilizzando un collegamento standard alla zona senza bisogno di interconnessioni aggiuntive. Durante il normale funzionamento è possibile collegare un solo rivelatore lineare per zona.