
EATON - EAO5E1100IUSB EATON 5E 1100I USB

Cod. prodotto EAO5E1100IUSB
Cod. produttore 5E1100IUSB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 162...290 V
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 170...280 V
Potenza apparente in uscita - 1100 VA
Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min
Confezione
1 PZ
EAN
743172047595
Codice prodotto
EAO5E1100IUSB
Cod. produttore
5E1100IUSB
Produttore
EAO
Tensione di ingresso
162...290 V
Numero di fasi in ingresso
1
Tensione di uscita
170...280 V
Potenza apparente in uscita
1100 VA
Tempo di autonomia a carico massimo
11 min
Frequenza di ingresso
45...63 Hz
Frequenza di uscita
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita
660 W
Interfaccia USB
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Numero di fasi in uscita
1
SNMP (Simple Network Management Protocol)
no
Tipo di tensione
AC
Altezza
180 mm
Larghezza
133 mm
Profondità
330 mm
Peso
9.22 kg
Adatto per la gestione di rete
no
Tipologia UPS
Line interactive
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Modulare
no
Efficienza complessiva
95 %
Contatto a potenziale libero
no
Funzione di spegnimento automatico
sì
Connettore d'ingresso
C14
Numero di prese di uscita C13
6
Eaton 5E è un UPS line-interactive essenziale che offre una protezione dell'alimentazione affidabile e a basso costo contro le interruzioni elettriche e la bassa qualità dell'alimentazione. Grazie alle sue dimensioni compatte l'UPS 5E può essere installato senza problemi in un ambiente domestico o aziendale. Possibilità di continuare a lavorare in condizioni di sottotensione e sovratensione senza consumare la batteria grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR). Batterie sempre affidabili: lebatterie 5E sono costantemente sotto carica (anche quando il dispositivo è spento) e l'UPS può essere avviato senza essere collegato alla rete (cold start). Possibilità di evitare i picchi di tensione attraverso le linee telefoniche: i modelli 5E USB sono dotati di una protezione della linea dati dalle sovratensioni (Internet/Tel/Fax). Le prese IEC e Schuko (o i modelli DIN) permettono il facile collegamento di qualsiasi dispositivo all'UPS (PC, HD TV, Internet gateway,…). Il 5E può essere installato ovunque grazie alle sue dimensioni compatte. Facile gestione dell'UPS da PC. Massima tranquillità grazie alla garanzia di 2 anni (inclusa automaticamente)