EATON - EAO260771 C9P-1/8 CENTR. DA PARETE 8 MOD P. TRASP.

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Tipo di copertura - Porta

  • Modello coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082607715

Codice prodotto

EAO260771

Cod. produttore

260771

Produttore

EAO

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Numero di righe

1

Larghezza in numero di moduli

8

Tipo di copertura

Porta

Modello coperchio

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente

Con serratura

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Guida DIN

Con piastra di montaggio

no

Struttura espandibile

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica)

no

Colore

Grigio

Numero RAL

7035

Grado di protezione (IP)

IP40

Altezza

170 mm

Larghezza

215 mm

Profondità

94 mm

Centralino in ABS da parete in RAL7035, con porta trasprente fumè, grado di portezione IP40, 8 moduli DIN