Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

EATON - EAO243218 PLZ4-C2/1N INT. MT 4,5KA 1N C 2A

EATON - EAO243218 PLZ4-C2/1N INT. MT 4,5KA 1N C 2A

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70.5 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

B

Impronta ambientale: 9.163 kg CO2

EAN

4015082432188

Codice prodotto

EAO243218

Cod. produttore

243218

Produttore

EAO

Profondità di incasso

70.5 mm

Caratteristica di intervento

C

Numero di poli (totale)

2

Numero di poli protetti

1

Corrente nominale

2 A

Tensione nominale

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

Tipo di tensione

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

0 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

0 kA

Frequenza

50...60 Hz

Classe di limitazione

3

Installabile a incasso

no

Con neutro

Categoria di sovratensione

3

Grado di inquinamento

2

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

2

Grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

1...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

1...25 mm²

Interruttore magnetotermico; •Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti ( finestrella rosso/verde) • Accessoriabile • Alimentabile sia dall'alto che dal basso •Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sucuro con distanza fra i contatti > 4 mm • Leva di sgancio libero • Leva con codice colore secondo la corrente nominale • Leva piombabile • Morsetti con grado di protezione IP20 •Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo • Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori • Clip di fissaggio tristabile: è possibile l'asportazione della guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.