EATON - EAO125750 SVX050A1-4A1N1 INV VET 3-F 400V 37KW IP2

EATON - EAO125750 SVX050A1-4A1N1 INV VET 3-F 400V 37KW IP2

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 320 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081233601

Codice prodotto

EAO125750

Cod. produttore

125750

Produttore

EAO

Tensione di rete

380...500 V

Frequenza di rete

50/60 Hz

Numero di fasi in ingresso

3

Numero di fasi in uscita

3

Frequenza di uscita massima

320 Hz

Tensione d’uscita massima

500 V

Corrente di uscita nominale I2N

87 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale

45 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale

37 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete

10 %

Numero di uscite analogiche

1

Numero di ingressi analogici

2

Numero di uscite digitali

1

Numero di ingressi digitali

6

Con unità di controllo

no

Idoneo all'uso nel settore industriale

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Supporta protocollo per BACnet

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Con interfaccia ottica

no

Con connessione PC

no

Resistenza di frenatura integrata

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti

no

Tipo di convertitore

Altri

Grado di protezione (IP)

IP21

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Altezza

257 mm

Larghezza

237 mm

Profondità

640 mm

Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: SVX, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 72 A, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 87 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: Motoria corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 37 kW, 110 % sovraccarico: P = 45 kW, 150 % sovraccarico: IM = 68 A, 110 % sovraccarico: IM = 81 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 50 HP, 110 % sovraccarico: P = 60 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 65 A, 110 % sovraccarico: IM = 77 A, Grado di protezione: IP21, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Display OLED, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FR7, Collegamento a SmartWire-DT: No, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1