EATON - EAO106857 LS4/S11-1/I/ZB INTERRUTTORE DI SICUREZZA

EATON - EAO106857 LS4/S11-1/I/ZB INTERRUTTORE DI SICUREZZA

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 125 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081066179

Codice prodotto

EAO106857

Cod. produttore

106857

Produttore

EAO

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

Larghezza del sensore

40 mm

Altezza del sensore

125 mm

Lunghezza del sensore

40 mm

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti NO

1

Tipo di contatto

Contatto a scatto rapido

Corrente nominale a AC-15, 24 V

6 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V

0.8 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.3 A

Materiale (del corpo)

Plastica

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP65

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 n°14, marchiato CE. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP66. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 230V, Ie = 6A; Ue = 110V, Ie = 6A; Ue = 24V, Ie = 4A) • DC-13 (Ue = 230V, Ie = 0.3A; Ue = 110V, Ie = 0.6A; Ue = 24V, Ie = 3A).