EATON - EAO093624 Q25D-X PULSANTE IMPULSO SENZA

EATON - EAO093624 Q25D-X PULSANTE IMPULSO SENZA

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080936244

Codice prodotto

EAO093624

Cod. produttore

093624

Produttore

EAO

Colore del pulsante

Senza pulsantiera

Numero di elementi di comando

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione

Quadrato

Diametro del foro

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento

0 mm

Forma del pulsante

Piatta

Illuminabile

no

Con copertura di protezione

no

Etichettato

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Instabile

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Colore dell'anello frontale

Nero

Grado di protezione IP frontale

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

1

Pulsante RMQ16 pronto all'uso con dimensioni frontali 25x25 mm. Sono disponibili capsule adeguate da ordinare separatamente in vari colori.