EATON - EAO087947 Q18LF-GN/WB INDICATORE LUMINOSO CON LAMP

EATON - EAO087947 Q18LF-GN/WB INDICATORE LUMINOSO CON LAMP

EATON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080879473

Codice prodotto

EAO087947

Cod. produttore

087947

Produttore

EAO

Adatto per numero di lampade spia

1

Colore della lente

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione

Quadrato

Diametro del foro

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento

16 mm

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Colore dell'anello frontale

Nero

Tipo di lente

Piatta

Grado di protezione IP frontale

IP65

Tipo di protezione (NEMA)

1

Indicatore luminoso RMQ16 pronto all'uso incluso elemento luminoso. L'indicatore luminoso soddisfa il grado di protezione IP65 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.