DURALAMP SPA - DRL3983FQ TUBO TRIFOSFORI T5 39W 3000K FQ

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 3220 lm

  • Base - G5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905322991

Codice prodotto

DRL3983FQ

Cod. produttore

3983FQ

Produttore

DRL

Flusso luminoso

3220 lm

Base

G5

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

85 lm/W

Tonalità di luce

830

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro del tubo

16 mm

Lunghezza

849 mm

Riflettore interno

no

Durata media nominale

24000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Per reattore elettronico. Le lampade T5 hanno un diametro ridotto e sono studiate per essere impiegate in apparec chi di dimensionimolto contenute. La tempe ratura che si sviluppa all'interno degli apparecchi è generalmente ben superiore ai 30° C ed è proprio a queste temperature che i T5 DFH e DFQ offrono le migliori performances in termini di flusso. In queste condizioni ottimali,i T5 arrivano ad ottenere un'efficienza luminosa fino al 20% in più rispetto ad un tubo T8 ai trifosfori di pari potenza, ottenendo la Classe Energetica A. I Lumen qui indicati si riferiscono alla misurazione a 25°C come indicato dalla norma IEC60081.