DURALAMP SPA - DRL1D10394P BTF 38W GR10Q 4000K

DURALAMP SPA - DRL1D10394P BTF 38W GR10Q 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 38 W

  • Flusso luminoso - 2700 lm

  • Base - GR10q

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905046712

Codice prodotto

DRL1D10394P

Cod. produttore

1D10394P

Produttore

DRL

Potenza della lampada

38 W

Flusso luminoso

2700 lm

Base

GR10q

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

200 mm

Numero di tubi

2

Adatto per alimentatore elettronico

no

Classe di efficienza energetica

A

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh

Durata media nominale

15000 h

Durafly 38W GR10Q 2700Lm 4000K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze. Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.