in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D1024K4 DURALUX-L 2G11 24W 4000K

DURALAMP SPA - DRL1D1024K4 DURALUX-L 2G11 24W 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905041588

Codice prodotto

DRL1D1024K4

Cod. produttore

1D1024K4

Produttore

DRL

Potenza della lampada

24 W

Flusso luminoso

1800 lm

Base

2G11 (4-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

320 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

27 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux L 24W 1800Lm 4000K 91.3V. Attacco 2G11, 4 pin. Funzionamento con alimentatore convenzionale o elettronico; se equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Utilizzabili con Starter codice: AST-480S SUPER.