in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D1018K3 DURALUX-L 2G11 18W 3000K

DURALAMP SPA - DRL1D1018K3 DURALUX-L 2G11 18W 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041564

Codice prodotto

DRL1D1018K3

Cod. produttore

1D1018K3

Produttore

DRL

Potenza della lampada

18 W

Flusso luminoso

1200 lm

Base

2G11 (4-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Diametro

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

830

Lunghezza complessiva

228 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux L 18W 1200Lm 3000K 59V. Attacco 2G11, 4 pin. Funzionamento con alimentatore convenzionale o elettronico; se equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Utilizzabili con Starter codice: AST-480S SUPER.