in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D10164P BTF 16W GR10Q 2700K

DURALAMP SPA - DRL1D10164P BTF 16W GR10Q 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 16 W

  • Flusso luminoso - 1060 lm

  • Base - GR10q

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905046590

Codice prodotto

DRL1D10164P

Cod. produttore

1D10164P

Produttore

DRL

Potenza della lampada

16 W

Flusso luminoso

1060 lm

Base

GR10q

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

827

Lunghezza complessiva

135 mm

Numero di tubi

2

Adatto per alimentatore elettronico

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

Durata media nominale

15000 h

Durafly 16W GR10Q 1060Lm 2700K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze. Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.