DURALAMP SPA - DRL1D079783 DURALUX T   18W  GX24D-2 3000K

DURALAMP SPA - DRL1D079783 DURALUX T 18W GX24D-2 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - GX24d-2

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905806392

Codice prodotto

DRL1D079783

Cod. produttore

1D079783

Produttore

DRL

Potenza della lampada

18 W

Flusso luminoso

1200 lm

Base

GX24d-2

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Diametro

49 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

830

Lunghezza complessiva

123 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

3

Adatto per alimentatore elettronico

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux T 18W GX24d-2 1200Lm 3000K 95V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale, non utilizzabili con variatore di luce.