in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D0777K3 DURALUX LE 2G11 55W 3000K

DURALAMP SPA - DRL1D0777K3 DURALUX LE 2G11 55W 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Flusso luminoso - 4650 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041618

Codice prodotto

DRL1D0777K3

Cod. produttore

1D0777K3

Produttore

DRL

Potenza della lampada

55 W

Flusso luminoso

4650 lm

Base

2G11 (4-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Diametro

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

830

Lunghezza complessiva

542 mm

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

61 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux L/E 55W 2G11, 4 pin 4650Lm 3000K. Lampada per alimentatore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.