in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D077484 DURALUX T   26W GX24D-3 4000K

DURALAMP SPA - DRL1D077484 DURALUX T 26W GX24D-3 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - GX24d-3

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905806453

Codice prodotto

DRL1D077484

Cod. produttore

1D077484

Produttore

DRL

Potenza della lampada

26 W

Flusso luminoso

1800 lm

Base

GX24d-3

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

49 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

138 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

3

Adatto per alimentatore elettronico

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

32 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux T 26W GX24d-3 1800Lm 4000K 100V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale, non utilizzabili con variatore di luce.