in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL1D002086 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL1D002086 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1900 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041649

Codice prodotto

DRL1D002086

Cod. produttore

1D002086

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1900 lm

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

120 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

185 mm

Durata media nominale

14000 h

Fattore di Potenza > 0.95, in conformità alle norme CEI EN 61000-3-2.Copertura opalina per una buona distribuzione della luce. Alta Potenza: 1900 lumen (raggiunti dopo 10 minuti di funzionamento continuo).Superduralux Globo 30W è il globo decorativo con la potenza più alta della gamma. Molto indicata per esterni, in apparecchi stagni con ricambio d'aria.