in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1884T TUBO TRIFOSFORI T8 G13 18W 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1350 lm

  • Base - G13

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905018030

Codice prodotto

DRL1884T

Cod. produttore

1884T

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1350 lm

Base

G13

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

79 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro del tubo

26 mm

Lunghezza

590 mm

Riflettore interno

no

Durata media nominale

24000 h

Attacco: G13. Diametro tubo: 26 mm. Il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza luminosa. Ottima resa di colore. Ottimo mantenimento del flusso luminoso costante per la lunga durata di vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Impieghi professionali in applicazioni commerciali.