DURALAMP SPA - DRL1354M TUBO STANDARD T5 G5 13W 6100K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 610 lm

  • Lunghezza - 517 mm

  • Base - G5

  • Temperatura del colore - 6100 K

  • Indice di resa cromatica - 70-79

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905017996

Codice prodotto

DRL1354M

Cod. produttore

1354M

Produttore

DRL

Flusso luminoso

610 lm

Lunghezza

517 mm

Base

G5

Temperatura del colore

6100 K

Indice di resa cromatica

70-79

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

48 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

16 mm

Riflettore interno

no

Durata media nominale

10000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.