in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL0854M TUBO STANDARD T5 G5 8W 6100K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 300 lm

  • Base - G5

  • Indice di resa cromatica - 70-79

  • Temperatura del colore - 6100 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905017958

Codice prodotto

DRL0854M

Cod. produttore

0854M

Produttore

DRL

Flusso luminoso

300 lm

Base

G5

Indice di resa cromatica

70-79

Temperatura del colore

6100 K

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

34 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

16 mm

Lunghezza

288 mm

Riflettore interno

no

Durata media nominale

10000 h

Attacco: G5. Diametro tubo: 16 mm. Risparmio energetico anche in apparecchi compatti. Varietà di temperatura di colore, lunga vita. Equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Tonalità di luce naturale e fredda.