in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL07080 MR16 GU10 230V  20-LED NEUTRI

DURALAMP SPA - DRL07080 MR16 GU10 230V 20-LED NEUTRI

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 0.9...0.9 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Flusso luminoso - 55...55 lm

  • Intensità luminosa - 230 cd

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905823900

Codice prodotto

DRL07080

Cod. produttore

07080

Produttore

DRL

Potenza della lampada

0.9...0.9 W

Tipo di tensione

AC

Flusso luminoso

55...55 lm

Intensità luminosa

230 cd

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Base

GU10

Colore

Bianco

Diametro

50 mm

Lunghezza

56 mm

Multiled a tensione di rete e bassissima tensione. Lampade decorative a LED colorati: la luce colorata dei LED è tipicamente monocromatica ed ideale per creare interessanti effetti di impatto visivo. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Long Life. Versione con attacco GU10: alimentazione a tensione di rete, non necessita di trasformatore.Versione con attacco GU5,3: alimentazione 12V AC 50Hz Perfetta per l'immediata sostituzione della dicroica quando alimentata con trasformatoreelettromagnetico. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC. Non impiegare con i trasformatori elettronici per lampade alogene. Non impiegare con variatore di luce.