in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL07052 STAND. ECO E27 24W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL07052 STAND. ECO E27 24W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1500 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905818500

Codice prodotto

DRL07052

Cod. produttore

07052

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1500 lm

Base

E27

Forma della lampada

Goccia

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

50 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

171 mm

Durata media nominale

10000 h

Gamma MINI ECO ed ECO: 10.000 ore. Attacco: E27 ed E14. Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico fino a 37 mm Ampia scelta di potenze: da 7W a 24W. Scelta di temperature di colore. Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio. Per utilizzi domestici, uffici, ecc..