in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL07018 TWIST ECO E27 18W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL07018 TWIST ECO E27 18W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1100 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Spirale

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905820213

Codice prodotto

DRL07018

Cod. produttore

07018

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1100 lm

Base

E27

Forma della lampada

Spirale

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

55 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

118 mm

Durata media nominale

8000 h

Scelta di temperature di colore.Tecnologia T2. Forma Twist: ottimizzazione dello spazio e ottima resistenza del tubo. Alta efficienza e costi contenuti. Estetica compatibile con impieghi 'a vista'. Per utilizzi domestici, uffici, ecc..