in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL06090 ELETTRONICA FLUO GU10 7W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL06090 ELETTRONICA FLUO GU10 7W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 180 lm

  • Base - GU10

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Tipo di vetro / copertura - Prisma

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905815165

Codice prodotto

DRL06090

Cod. produttore

06090

Produttore

DRL

Flusso luminoso

180 lm

Base

GU10

Forma della lampada

Riflettore

Tipo di vetro / copertura

Prisma

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

51 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

75 mm

Durata media nominale

10000 h

Gamma Decorativa: 10.000 ore.Attacco: GU10.A tensione di rete Lampada a risparmio energetico con riflettore alluminizzato.Ampia scelta di potenze. La particolare forma del tubo garantisce la massima emissione luminosa in quanto non c'è sovrapposizione delle spire. Studiata appositamente per sostituire le dicroiche: stesso diametro del riflettore ma una lunga durata di vita. Per impieghi domestici e decorativi.Vedere anche il Kit Risparmio energetico incassato orientabile completo di lampada GU10.