in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL06083 ROUND E27 7W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA - DRL06083 ROUND E27 7W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 290 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905815578

Codice prodotto

DRL06083

Cod. produttore

06083

Produttore

DRL

Flusso luminoso

290 lm

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

4000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro

45 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

91 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14.Scelta di temperature di colore. Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi Per utilizzi domestici, uffici, ecc.. Copertura opale per una morbida diffusione della luce.