in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL06070 DURALUX SHORT E27 18W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA - DRL06070 DURALUX SHORT E27 18W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1010 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 6400 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905055868

Codice prodotto

DRL06070

Cod. produttore

06070

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1010 lm

Base

E27

Forma della lampada

Goccia

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

6400 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro

56 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

115 mm

Durata media nominale

12000 h

Gamma Lunga Vita: 12.000 ore. Attacco: E27. Potenze medio/alte: da 15W a 24W. Scelta di temperature di colore.Design compatto: tubi più corti.Stesso diametro di una lampada ad incandescenza tradizionale. Sostituisce facilmente le lampade ad incandescenzanegli stessi apparecchi. Per impieghi domestici e professionali.