in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL06045 ROUND E27 9W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL06045 ROUND E27 9W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 410 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905055714

Codice prodotto

DRL06045

Cod. produttore

06045

Produttore

DRL

Flusso luminoso

410 lm

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

55 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

110 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14. Scelta di temperature di colore. Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi. Per utilizzi domestici, uffici, ecc. Copertura opale per una morbida diffusione della luce.