in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02111 MINI CANDLE E14  7W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA - DRL02111 MINI CANDLE E14 7W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 290 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 2700 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905829445

Codice prodotto

DRL02111

Cod. produttore

02111

Produttore

DRL

Flusso luminoso

290 lm

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Diametro

35 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

98 mm

Durata media nominale

10000 h

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: E27 ed E14. Scelta di temperature di colore. Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Una nuova linea di lampade dove la calotta di plastica contenente la parte elettronica è stata ridotta al minimo per lasciare spazio all'involucro di vetro e quindi alla luce. Coniugano al meglio perfezione estetica e risparmio energetico, impiegabili negli apparecchi più eleganti e negli arredamenti classici o moderni più esigenti. Copertura opale per una morbida diffusione della luce.