in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02089 CANDLE E14  7W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA - DRL02089 CANDLE E14 7W 220-240V 6400K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 290 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 6400 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905033903

Codice prodotto

DRL02089

Cod. produttore

02089

Produttore

DRL

Flusso luminoso

290 lm

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

6400 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro

37 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

107 mm

Durata media nominale

10000 h

Attacco: E27 ed E14. Scelta di temperature di colore. Dimensioni esattamente comparabili alle equivalenti lampade ad incandescenza. Sostituiscono facilmente le lampade ad incandescenza negli stessi apparecchi. Per utilizzi domestici, uffici, ecc.. Copertura opale per una morbida diffusione della luce.