in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02087 GLOBE E27 24W 230V 4000K

DURALAMP SPA - DRL02087 GLOBE E27 24W 230V 4000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1450 lm

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905015350

Codice prodotto

DRL02087

Cod. produttore

02087

Produttore

DRL

Flusso luminoso

1450 lm

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Tipo di vetro / copertura

Opale

Temperatura del colore

4000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro

100 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

148 mm

Durata media nominale

10000 h

Gamma Decorativa: 10.000 ore.Attacco: E27.Scelta di temperature di colore.Globo opalino per una buona distribuzione della luce. Globo esterno supercompatto: solo 100 mm. Zoccolo di dimensioni estremamente contenute.Tecnologia all'amalgama per la massima efficienza luminosa. Sostituiscono facilmente i globi ad incandescenza nella maggioranza degli apparecchi esistenti. Per impieghi domestici e professionali.