DURALAMP SPA - DRL02069 DURALUX D FLUO G24D-2 18W 6000K

DURALAMP SPA - DRL02069 DURALUX D FLUO G24D-2 18W 6000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - G24d-2

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 6000 K

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011905801250

Codice prodotto

DRL02069

Cod. produttore

02069

Produttore

DRL

Potenza della lampada

18 W

Flusso luminoso

1200 lm

Base

G24d-2

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

6000 K

Diametro

40 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce

860

Lunghezza complessiva

153 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

2

Adatto per alimentatore elettronico

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

Durata media nominale

10000 h

DURALUX D 18W G24d-2, 2 pin 1200Lm 6000K 95V. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.