DURALAMP SPA - DRL02066 DURALUX S FLUO G23 11W 6000K

DURALAMP SPA - DRL02066 DURALUX S FLUO G23 11W 6000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Flusso luminoso - 900 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 6000 K

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011905801229

Codice prodotto

DRL02066

Cod. produttore

02066

Produttore

DRL

Potenza della lampada

11 W

Flusso luminoso

900 lm

Base

G23 (2-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

6000 K

Diametro

34 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce

860

Lunghezza complessiva

237 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

no

Classe di efficienza energetica

A

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux S 11W G23 900Lm 6000K 90.4V. Attacco G23, 2 pin. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza.