in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02034 MINI POCKET E14 11W 220-240V 3000K

DURALAMP SPA - DRL02034 MINI POCKET E14 11W 220-240V 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Diametro - 41 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905014759

Codice prodotto

DRL02034

Cod. produttore

02034

Produttore

DRL

Flusso luminoso

600 lm

Base

E14

Forma della lampada

Goccia

Tipo di vetro / copertura

Opale

Diametro

41 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

120 mm

Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato, marca DURALAMP SPA, modello DRL02034 - MINI POCKET E14 11W 220-240V 3000K