DURALAMP SPA - DRL02002 DURALUX S FLUO G23   9W 3000K

DURALAMP SPA - DRL02002 DURALUX S FLUO G23 9W 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011905190538

Codice prodotto

DRL02002

Cod. produttore

02002

Produttore

DRL

Potenza della lampada

9 W

Flusso luminoso

600 lm

Base

G23 (2-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

3000 K

Diametro

34 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

830

Lunghezza complessiva

167 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

no

Classe di efficienza energetica

A

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

Durata media nominale

10000 h

Duralux S 9W G23 600Lm 3000K 59.9V. Attacco G23, 2 pin. Starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Lampade fluorescenti compatte per alimentatori convenzionali: ideali per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Non utilizzabili con variatore di luce. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza.