


DISANO - DIS33016207 ASTRO 2786 LED 206W CLD-E GREY

Cod. prodotto DIS33016207
Cod. produttore 33016207
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 21839 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952145816
Codice prodotto
DIS33016207
Cod. produttore
33016207
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
21839 lm
Grado di protezione (IP)
IP66
Temperatura di colore
4000...4000 K
Metodo di montaggio
A sospensione
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante
700...700 mA
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Resistenza agli urti
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
sì
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
80-89
Altezza / Profondità
163 mm
Diametro esterno
462 mm
Con copertura di protezione
sì