DISANO - DIS32432230 BRERA 1667 SAP-T 250 CNR GREY GRAF BP

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione - II

  • Adatto per codolo (attacco a palo) - 55...80 mm

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952083460

Codice prodotto

DIS32432230

Cod. produttore

32432230

Produttore

DIS

Classe di protezione

II

Adatto per codolo (attacco a palo)

55...80 mm

Metodo di montaggio

Con attacco inferiore / laterale

Lampada

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E40

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Argento

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Grado di protezione (IP)

IP66

Ottica regolabile (mobile)

no

Resistenza agli urti

IK09

Innovativo apparecchio per l'illuminazione stradale e nel contempo un'ottima soluzione per l'arredo urbano e l'illuminazione di zone residenziali. Brera si presenta con un design piacevole e moderno ed è stato progettato per utilizzare lampade CDO-TT, Cosmopolis con reattori elettronici (una sorgente luminosa con straordinarie caratteristiche di efficienza e resa cromatica) e LED. Brera garantisce un eccezionale risultato estetico grazie anche alla possibilità di installazione a testa palo o a frusta senza accessori.Corpo: In alluminio pressofuso. Copertura: Apribile a cerniera in alluminio pressofuso in un unico pezzo. Con gancio di chiusura in alluminio e con dispositivo di sicurezza contro l’apertura accidentale. Riflettore: OTTICA ANTINQUINA-MENTO LUMINOSO. In alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato. Possibilità di modificare il fuoco della lampada. Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001). Verniciatura: Corpo colore grigio grafite e copertura a polvere poliestere colore argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, in doppio isolamento al silicone sezione 1.0 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Dotazione: Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalampada. Con filtro anticondensa. Possibilità di fissare un interruttore crepuscolare. Equipaggiamento: Durante la manutenzione la copertura rimane agganciata mediante dispositivo contro la chiusura accidentale. Attacco rotante con scala goniometrica di regolazione del corpo e sezionatore di serie. Possibilità di cablaggio elettronico per versioni SAPT150/250. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.