DISANO - DIS16464100 HYDRO T5 960 FL 1X28 CELL-F GRIGIO

DISANO - DIS16464100 HYDRO T5 960 FL 1X28 CELL-F GRIGIO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1300 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952048322

Codice prodotto

DIS16464100

Cod. produttore

16464100

Produttore

DIS

Lunghezza

1300 mm

Grado di protezione (IP)

IP66

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

Lampada

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G5

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Plastica, strutturata

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK08

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Larghezza

92 mm

Altezza / Profondità

99 mm

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. RIFLETTORE: In acciaio laminatoa freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco, spessore 20 micron. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore convenzionale. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima sezioneammessa dei conduttori 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v. diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v. Predisposizione al serraggio con viti in acciaio. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado di tenuta stagna IP66 IK08 se installate in ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.Completa di connettore con alimentatore elettronico con preriscaldo dei catodi che garantisce risparmio di energia, circa il 22% in meno rispetto all'alimentazione convenzionale, resistenza alle sovratensioni, protezione al corto circuito, accensione immediata, assenza di effetto stroboscopico, massima silenziosità.