DISANO - DIS16452400 HYDRO-ATEX 921 FL 2X36 CEL-F GRIGIO

DISANO - DIS16452400 HYDRO-ATEX 921 FL 2X36 CEL-F GRIGIO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Regolabile - no

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Portalampada - G13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952048445

Codice prodotto

DIS16452400

Cod. produttore

16452400

Produttore

DIS

Regolabile

no

Lampada

Lampada fluorescente

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Plastica

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Grado di protezione (IP)

IP66

Per zona ATEX atmosfera gas

2

Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035 infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV di elevata resistenza meccanica, completo di ganci in acciaio inox. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in acciaio zincato preverniciato di colore bianco antiigiallimento. Guarnizioni: tutte le guarnizioni sono imperdibili sono imperdibili e in materiale antinvecchiante. Pressacavo: resistente agli impatti per ambienti con pericolo di esplosione. Reattore elettronico: pre riscaldo dei catodi, protezione termica e classe di efficenza energetica A2. Cablaggio interno: Cavo unipolare di sezione 0.5 mm² isolato in PVC resistente ai raggi 90° C.