


DISANO - DIS16236608 ETERNA 989 FL 3X58 CEL-F INOX

Cod. prodotto DIS16236608
Cod. produttore 16236608
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1626 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952071573
Codice prodotto
DIS16236608
Cod. produttore
16236608
Produttore
DIS
Lunghezza
1626 mm
Grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per montaggio a parete
sì
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Lampada
Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
3
Portalampada
G13
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Acciaio Inox
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK08
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Larghezza
317 mm
Altezza / Profondità
145 mm