DISANO - DIS16225608 STEEL AC+POL 991 FL3X58 CEL-F GREY

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1632 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952004687

Codice prodotto

DIS16225608

Cod. produttore

16225608

Produttore

DIS

Lunghezza

1632 mm

Grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

3

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Argento

Materiale del diffusore

Plastica, strutturata

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK08

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Larghezza

317 mm

Altezza / Profondità

145 mm

CORPO: In acciaio stampato, imbutiti in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Ganci inox. RIFLETTORE: In alluminio speculare anodizzato spessore 2 micron, di eccezionali dimensioni trasversali per un elevato rendimento. DIFFUSORE: In policarbonato, infrangibile ed autoestinguente V2, non resistente all'agressione di oli minerali. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL 7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In policarbonatobianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione da 6.3 A. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. Completa di staffe di fissaggio a plafone. Una volta aperta, la cornice rimane agganciata al corpo per una facile manutenzione NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, ed hanno ottenuto la certificazione di sicurezza europea ENEC, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili.