
DISANO - DIS15682508 COMFORT T8 828 FL 2X36 CEL-F BIANCO

Cod. prodotto DIS15682508
Cod. produttore 15682508
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8012952004403
Codice prodotto
DIS15682508
Cod. produttore
15682508
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP)
IP54
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
Lampada fluorescente D = 26 mm
Adatto per numero di lampade
2
Portalampada
G13
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no