DISANO - DIS15672909 COMFORT T8 827 FL 4X36 CELF-E BIANCO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1196 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952005752

Codice prodotto

DIS15672909

Cod. produttore

15672909

Produttore

DIS

Lunghezza

1196 mm

Grado di protezione (IP)

IP54

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

4

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK07

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Larghezza

596 mm

Altezza / Profondità

110 mm

Altezza/profondità di installazione

110 mm

CORPO e TELAIO: In lamiera d'acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio dello scuretto. SCHERMO: Lastra piana di policarbonato opale. CORNICE: In lamiera verniciata. VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². MONTAGGIO: Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600. EQUIPAGGIAMENTO: Fornito di staffe per il montaggio saldate direttamentein appoggio sui traversini. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK07 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ).ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. ALTRI CABLAGGI: Reattore elettronico. VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di ''black-out'' una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovutiall'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.