DISANO - DIS15672809 COMFORT T8 827 FL 4X18 CELF-E BIANCO

DISANO - DIS15672809 COMFORT T8 827 FL 4X18 CELF-E BIANCO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 596 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952005745

Codice prodotto

DIS15672809

Cod. produttore

15672809

Produttore

DIS

Lunghezza

596 mm

Grado di protezione (IP)

IP54

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

4

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tensione nominale

220...250 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

Larghezza

596 mm

Altezza / Profondità

110 mm

Altezza/profondità di installazione

110 mm

CORPO e TELAIO: In lamiera d'acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio dello scuretto. SCHERMO: Lastra piana di policarbonato opale. CORNICE: In lamiera verniciata. VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².MONTAGGIO: Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600. EQUIPAGGIAMENTO: Fornito di staffe per il montaggio saldate direttamente in appoggio sui traversini. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK07 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ).ed hanno ottenuto la certificazionedi conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.